HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90031 GEL LUBRIFICANTE PER POSA CAVI - 897-90031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Verwendbar auf Metall - ja
Verwendbar auf Beton - ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche - ja
Geeignet für Kabel - ja
Packung
1 ST
EAN
4031026564760
Artikelnummer
HEE897-90031
Herstellernummer
897-90031
Hersteller
HEE
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
ja
Säurefrei:
ja
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
1000 ml
Nettogewicht:
1000 g
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


