Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90027 CABLE SCOUT CS-ACG1630 - 897-90027

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Kopfform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026406381

Artikelnummer

HEE897-90027

Herstellernummer

897-90027

Hersteller

HEE

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Kopfform:

sonstige

Cable grips: ideale per diametri da 16 a 30 mm. Cable Scout+ viene fornito con un'ampia varietà di accessori, ulteriori elementi possono essere acquistati separatamente. I Cable Grips sono progettati per agganciare in modo semplice e sicuro i tubi e i cavi alle astine. E' sufficiente aprire la maglia trecciata, spingere all'interno il cavo e lasciare andare. La maglia si contrae immediatamente e fissa stabilmente il cavo al passacavi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie