Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90006 CABLE SCOUT CS-P5 - 897-90006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 1 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026406305

Artikelnummer

HEE897-90006

Herstellernummer

897-90006

Hersteller

HEE

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

sonstige

Kopfform:

sonstige

Länge:

1 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5 mm

Farbe:

sonstige

Una coppia di astine rosse 5 mm x 1 m. Coppia di astine aggiuntive.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie