HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90005 CABLE SCOUT CS-P4 - 897-90005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026406299
Artikelnummer
HEE897-90005
Herstellernummer
897-90005
Hersteller
HEE
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Länge:
1 m



