Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90000 CABLE SCOUT CS-SB - 897-90000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Länge - 1 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026406251

Artikelnummer

HEE897-90000

Herstellernummer

897-90000

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

sonstige

Länge:

1 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

7 mm

Farbe:

sonstige

Strumento professionale per l'installazione di cavi. Installazioni in tempi record anche nelle situazioni più difficili. Le astine sono in materiale plastico riforzato con fibra di vetro (GRP). Capacità di carico di 200 kg. Grazie agli accessori consentedi ispezionare, illuminare e recuperare. Astine e accessori in una singola comoda borsa. Cable Scout+ è uno strumento professionale per il passaggio dei cavi che consente agli installatori di posare facilmente i cavi, risparmiando tempo, anche nelle installazioni più difficili. Le aste sono realizzate in plastica rinforzata con vetro (GRP) di alta qualità, che consente una capacità di carico fino a 200 kg. Cable Scout+ offre una serie di funzioni che consentono all'installatore di illuminare, afferrare, ispezionare e recuperare i cavi utilizzando la gamma di accessori. Cable Scout+ viene fornito in un'utile borsa resistente che contiene le aste e gli accessori in un unico posto.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie