HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-10002 NASTRO TELATO CABLAGGIO PROTECT180 - 712-10002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Stärke - 0.18 mm
Länge - 25 m
Transparent - nein
Packung
80 ST
EAN
4031026566887
Artikelnummer
HEE712-10002
Herstellernummer
712-10002
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Stärke:
0.18 mm
Länge:
25 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40...125 °C
Selbstverlöschend:
ja
Nastro in tessuto di poliestere di elevata qualità per cablaggi. Adesivo a base di gomma per una elevata resistenza al calore e al distacco. Elevata stabilità termica da -40 °C a +125 °C. Resistenza alla temperatura secondo LV312. Ottima resistenza all'abrasione. Il materiale è flessibile e strappabile a mano. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


