Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-10001 NASTRO TELATO CABLAGGIO PROTECT300 - 712-10001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Stärke - 0.3 mm

  • Länge - 25 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026566870

Artikelnummer

HEE712-10001

Herstellernummer

712-10001

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Stärke:

0.3 mm

Länge:

25 m

Transparent:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...105 °C

Selbstverlöschend:

ja

Nastro felpato in poliestere per cablaggi. Elevata riduzione del rumore e ottima resistenza all'abrasione. Adesivo a base di gomma sintetica offre un'ottima resistenza al calore e agli agenti atmosferici. Elevata stabilità alle temperature da -40 °C a +105 °C. Il materiale è molto flessibile e strappabile a mano. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie