HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00500 NASTRO IN TESSUTO 19X50 BU HTAPE-TEX-19X - 712-00500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.31 mm
Länge - 50 m
Packung
48 ST
EAN
4031026403861
Artikelnummer
HEE712-00500
Herstellernummer
712-00500
Hersteller
HEE
Farbe:
blau
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.31 mm
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30...80 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


