HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10000 NASTRO SCHERMANTE 0,76 EPR HTAPE-SHIELD3 - 711-10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Werkstoff - EPR
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
80 ST
EAN
4031026548760
Artikelnummer
HEE711-10000
Herstellernummer
711-10000
Hersteller
HEE
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
4.6 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40...90 °C
Stärke:
0.76 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja
Vulkanisierend:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


