Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-00307 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE IN MASTICE 50MM - 711-00307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Länge - 3 m

Packung

  • 12 ST

EAN

4031026432946

Artikelnummer

HEE711-00307

Herstellernummer

711-00307

Hersteller

HEE

Breite:

50.8 mm

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

3 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-30...90 °C

Stärke:

1.65 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

nein

Vulkanisierend:

ja

Nastro autoagglomerante in mastice e gomma. Supporto di EPR ricoperto di mastice spesso adesivo, stabile a differenti temperature. Sviluppato per l'isolamento elettrico e l'umidità. Può essere utilizzato come sostituto al rivestimento esterno. Adesione perfetta e sigillata su cavi in rame o alluminio. Si adatta facilmente a forme e superfici irregolari. Compatibile con tutti i tipi di cavi estrusi. Resistente a UV, umidità, corrosione e agenti chimici. Isolamento primario per connessioni di bus bar fino a 35kV. Eccellente per la riparazione dei cavi e per la protezione meccanica in combinazione con HelaTape Flex. HellermannTyton offre unampia gamma di prodotti per la fascettatura, lisolamento, la sigillatura e letichettatura di cavi e fili. I nastri isolanti in PVC per applicazioni a bassa tensione sono disponibili in vari colori e dimensioni. I nastri autoagglomeranti a base di gomma sono ideali per lisolamento e la sigillatura di cavi e connessioni in applicazioni che spaziano dalla bassa allalta ed extra-alta tensione. I nastri in tessuto HelaTape Tex sono versatili e facili da scrivere.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie