HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-00304 NASTRO MASTICE E PVC HTAPE-POWER670 100X - 711-00304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 100 mm
Stärke - 1.2 mm
Länge - 3 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026431147
Artikelnummer
HEE711-00304
Herstellernummer
711-00304
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Stärke:
1.2 mm
Länge:
3 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
ja
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30...80 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


