Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10803 NASTRO PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-100X30 - 710-10803

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10803 NASTRO PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-100X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.25 mm

  • Länge - 30 m

Packung

  • 16 ST

EAN

4031026548746

Artikelnummer

HEE710-10803

Herstellernummer

710-10803

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Breite:

100 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.25 mm

Länge:

30 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-10...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Adesivo speciale . Protezione dalla corrosione. Ottima protezione ambientale, meccanica ed elettrica . Elevata resistenza a raggi UV, acqua, olii, agenti chimici, batteri e funghi. Utilizzato per condotte e tubazioni esterne e sotterranee. Si tratta di un nastro in PVC con un adesivo speciale. Questo nastro offre una eccellente protezione dalla corrosione e fornisce una completa protezione meccanica, elettrica e contro gli agenti esterni per tutti i tipi di rivestimenti di condotte. Inoltre è resistente ai raggi UV, ai batteri e ai funghi. HelaTape Wrap può essere utilizzato all'aperto e in applicazioni sotterranee.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie