HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-10605 NASTRO PVC 19X20X0.18 YE HTAPE-FLEX1000+ - 710-10605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.18 mm
Länge - 20 m
Packung
80 ST
EAN
4031026548616
Artikelnummer
HEE710-10605
Herstellernummer
710-10605
Hersteller
HEE
Farbe:
gelb
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.18 mm
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-18...105 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


