Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-01000 NASTRO IN VINILE 51MM X 46M X0.15MM, GRI - 710-01000

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-01000 NASTRO IN VINILE 51MM X 46M X0.15MM, GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 51 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 46 m

Packung

  • 24 ST

EAN

4031026402420

Artikelnummer

HEE710-01000

Herstellernummer

710-01000

Hersteller

HEE

Farbe:

grau

Breite:

51 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

46 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-10...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro in PVC rivestito con adesivo in gomma di elevata qualità. Eccellenti performance e durata nel tempo. Facile da rimuovere. Non è in cotone - non assorbe acqua. Usato per legare, tenere e fissare. Questo prodotto non ha proprietà di isolamento elettrico. Allround 1500 - Nastro adesivo telato per legare, tenere e fissare. Può essere anche utilizzato come protezione temporanea di parti in alluminio e acciaio.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie