Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00140 NASTRO PVC 25X25 BN HTAPE-FLEX15-25X25 - 710-00140

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00140 NASTRO PVC 25X25 BN HTAPE-FLEX15-25X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 25 m

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026402031

Artikelnummer

HEE710-00140

Herstellernummer

710-00140

Hersteller

HEE

Farbe:

braun

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-10...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro in PVC disponibile in vari colori. Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, identificazione e molto altro. Buona resistenza ad abrasione, luce solare, umidità, agenti chimici e agenti atmosferici variabili. Altamente flessibile con un'eccellente adesione. Per creare fasci di fili e cavi. Realizzato per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino a 1kV. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Ritardante la fiamma secondo IEC 60454-2. Nastro per l'isolamento elettrico di fili e derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie