Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE634-31250 PASSACAVI ANTIPIEGAMENTO H125 - 634-31250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...4 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 32 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 6 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026186771

Artikelnummer

HEE634-31250

Herstellernummer

634-31250

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...4 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

32 mm

Bohrungsdurchmesser:

6 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Gasdicht:

nein

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Elevata protezione dalla deformazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione. Vengono inoltre utilizzati per proteggere dalla piegatura in prossimità delle aperture degli armadietti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie