Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE634-01210 PASSACAVI ANTIPIEGAMENTO H121 - 634-01210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...8 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 33 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 8.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026186702

Artikelnummer

HEE634-01210

Herstellernummer

634-01210

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...8 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

33 mm

Bohrungsdurchmesser:

8.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Gasdicht:

nein

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Elevata protezione dalla deformazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione. Vengono inoltre utilizzati per proteggere dalla piegatura in prossimità delle aperture degli armadietti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie