Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-04020 PASSACAVI HV1402 - 633-04020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm

  • Gesamtlänge - 2 mm

  • Für Wandstärke - 2...2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 7000 ST

EAN

4031026186504

Artikelnummer

HEE633-04020

Herstellernummer

633-04020

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...9 mm

Gesamtlänge:

2 mm

Für Wandstärke:

2...2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Winkelausführung:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie