Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-04010 PASSACAVI HV1401 - 633-04010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...8 mm

  • Gesamtlänge - 0.8 mm

  • Für Wandstärke - 0.8...0.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026186498

Artikelnummer

HEE633-04010

Herstellernummer

633-04010

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...8 mm

Gesamtlänge:

0.8 mm

Für Wandstärke:

0.8...0.8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Winkelausführung:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie