Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-03010 PASSACAVI HV1301 - 633-03010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - geschlossen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...9 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 11 mm

  • Für Wandstärke - 1...1 mm

  • Gesamtlänge - 1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026186429

Artikelnummer

HEE633-03010

Herstellernummer

633-03010

Hersteller

HEE

Ausführung:

geschlossen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...9 mm

Bohrungsdurchmesser:

11 mm

Für Wandstärke:

1...1 mm

Gesamtlänge:

1 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Wasserdicht:

nein

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono unottima protezione meccanica.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie