Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02160 PASSACAVI HV1216 - 633-02160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - geschlossen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...6 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 8 mm

  • Für Wandstärke - 1.5...1.5 mm

  • Gesamtlänge - 1.5 mm

Packung

  • 14000 ST

Produktserien

HV-Series

EAN

4031026186399

Artikelnummer

HEE633-02160

Herstellernummer

633-02160

Hersteller

HEE

Ausführung:

geschlossen

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...6 mm

Bohrungsdurchmesser:

8 mm

Für Wandstärke:

1.5...1.5 mm

Gesamtlänge:

1.5 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Wasserdicht:

nein

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono unottima protezione meccanica.