Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02080 PASSACAVI HV1208 - 633-02080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...9 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Gesamtlänge - 1.5 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 9.5 mm

  • Für Wandstärke - 1.5...1.5 mm

Packung

  • 16000 ST

EAN

4031026186320

Artikelnummer

HEE633-02080

Herstellernummer

633-02080

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...9 mm

Ausführung:

geschlossen

Gesamtlänge:

1.5 mm

Bohrungsdurchmesser:

9.5 mm

Für Wandstärke:

1.5...1.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Wasserdicht:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie