HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-01010 PASSACAVI HV1101 - 633-01010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...13 mm
Bohrungsdurchmesser - 19 mm
Für Wandstärke - 1.6...1.6 mm
Gesamtlänge - 1.6 mm
Packung
3000 ST
EAN
4031026186221
Artikelnummer
HEE633-01010
Herstellernummer
633-01010
Hersteller
HEE
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...13 mm
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Für Wandstärke:
1.6...1.6 mm
Gesamtlänge:
1.6 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Wasserdicht:
nein
Einsatztemperatur:
-30...60 °C


