HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-01030 PASSACAVI HV2103 - 632-01030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...4.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Einsatztemperatur - -30...60 °C
Packung
8000 ST
EAN
4031026186047
Artikelnummer
HEE632-01030
Herstellernummer
632-01030
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-30...60 °C
Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.


