Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-01020 PASSACAVI HV2101A - 632-01020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.3...5.5 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 35 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026186016

Artikelnummer

HEE632-01020

Herstellernummer

632-01020

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5.3...5.5 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

35 mm

Bohrungsdurchmesser:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

nein

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Gasdicht:

nein

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie