HELLERMANNTYTON Srl - HEE631-08259 MANICOTTI PROTEZIONE TERMINALI HV4825 - 631-08259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Ausführung - offen
Gesamtlänge - 28 mm
Bohrungsdurchmesser - 6 mm
Farbe - sonstige
Packung
2000 ST
EAN
4031026185866
Artikelnummer
HEE631-08259
Herstellernummer
631-08259
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Ausführung:
offen
Gesamtlänge:
28 mm
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


