HELLERMANNTYTON Srl - HEE631-08219 MANICOTTI PROTEZIONE TERMINALI HV4821 - 631-08219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - offen
Gesamtlänge - 17 mm
Bohrungsdurchmesser - 5.3 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2000 ST
EAN
4031026185781
Artikelnummer
HEE631-08219
Herstellernummer
631-08219
Hersteller
HEE
Ausführung:
offen
Gesamtlänge:
17 mm
Bohrungsdurchmesser:
5.3 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
nein
Winkelausführung:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


