Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE627-95000 ADESIVO BICOMPONENTE V9500 KIT SACCHETTI - 627-95000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aushärteverfahren - 2-Komponenten

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Max. Temperatur - 150 °C

Packung

  • 5 ST

EAN

4031026185651

Artikelnummer

HEE627-95000

Herstellernummer

627-95000

Hersteller

HEE

Aushärteverfahren:

2-Komponenten

Anwendung:

Bau/Montage

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Max. Temperatur:

150 °C

Nettogewicht:

128.659 g

Adesivo bicomponente epossidico ad elevate prestazioni. Molto resistente a solventi e idrocarburi, anche ad elevate temperature. Disponibile in due differenti confezionamenti. Soddisfa gli standard militari sui cablaggi con componenti termorestringenti. Approvato VG.