Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE625-00250 LUBRIFICANTE HELLERINE 0.25 LITER - 625-00250

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE625-00250 LUBRIFICANTE HELLERINE 0.25 LITER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verpackung - Eimerchen

  • Inhalt - 250 ml

  • Nettogewicht - 235.561 g

  • Verwendbar auf Metall - ja

  • Säurefrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026185583

Artikelnummer

HEE625-00250

Herstellernummer

625-00250

Hersteller

HEE

Verpackung:

Eimerchen

Inhalt:

250 ml

Nettogewicht:

235.561 g

Verwendbar auf Metall:

ja

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf Beton:

nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

nein

Wasserlöslich:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

flüssig

Aiuto efficace per l'installazione di manicotti elastici. Utilizzo universale. Evapora dopo l'installazione. Composto per il 99% di oli vegetali. Non scolorisce i materiali. Disponibile in flaconi da 250ml o in contenitori da 5 o 20 litri. Il lubrificante Hellerine facilita l'installazione di guaine e manicotti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie