Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE621-30000 PINZA 3 BECCHI TPPEXPAND 3.3-BK - 621-30000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.2...7.5 mm

  • Auswechselbarer Dorn - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026738789

Artikelnummer

HEE621-30000

Herstellernummer

621-30000

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1.2...7.5 mm

Auswechselbarer Dorn:

ja

Facile installazione di tutti i tipi di gommini su cavi e fili. Design ergonomico, compatto e leggero per il massimo comfort. Utilizzo flessibile per utenti destri e mancini. Sostituzione dei rebbi senza l'ausilio di attrezzi speciali. Disponibilità di materiali di consumo compatibili - gommini Helsyn e lubrificante Hellerine. Le pinze a tre punte sono ideali per allargare modanature in plastica, sezioni o parti in gomma più spesse. È sufficiente far scorrere l'occhiello sul perno, stringere insieme la pinza, tirarla sul cavo, rilasciare l'occhiello e posizionarlo perfettamente!

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie