Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02495 TUBO NEOPRENE 12X50MM NERO TH120X50BK - 600-02495

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02495 TUBO NEOPRENE 12X50MM NERO TH120X50BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 1.05 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - ja

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

5022660687792

Artikelnummer

HEE600-02495

Herstellernummer

600-02495

Hersteller

HEE

Innendurchmesser:

1.05 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

ja

Hitzebeständig:

nein

Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton (vd capitolo 6.3) ed il lubrificante Hellerine (vd fine capitolo), progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie