Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02198 TUBO NEOPRENE 30X7.5MM NERO H75X30BK - 600-02198

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 7.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Strecktülle - ja

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 5000 ST

EAN

5022660687761

Artikelnummer

HEE600-02198

Herstellernummer

600-02198

Hersteller

HEE

Innendurchmesser:

7.5 mm

Farbe:

schwarz

Strecktülle:

ja

Hitzebeständig:

nein

Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie