HELLERMANNTYTON Srl - HEE598-61402 AUTOLAMINANTE MANUALE VERDE 25X76 60PZ - 598-61402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 9.1...18.2 mm
Kabeldurchmesser - 9.1...18.2 mm
Breite - 25.4 mm
Farbe - mehrfarbig
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026295183
Artikelnummer
HEE598-61402
Herstellernummer
598-61402
Hersteller
HEE
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
9.1...18.2 mm
Kabeldurchmesser:
9.1...18.2 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


