Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE598-14028 AUTOLAMINANTE MANUALE ARANCIO 19X51 120P - 598-14028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 6.1...12.1 mm

  • Kabeldurchmesser - 6.1...12.1 mm

  • Breite - 19.05 mm

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 120 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026295107

Artikelnummer

HEE598-14028

Herstellernummer

598-14028

Hersteller

HEE

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

6.1...12.1 mm

Kabeldurchmesser:

6.1...12.1 mm

Breite:

19.05 mm

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Etichette autolaminanti fornite in libretti tascabili. La copertina del libretto protegge le etichette quando non utilizzate. Ideali per piccole operazioni di manutenzione. Facili da scrivere e utilizzare. La lamina trasparente protegge da umidità e abrasione meccanica. E' incluso un utensile per una applicazione pulita. Scrittura efficace con il pennarello ad asciugatura rapida T82. Una soluzione veloce e semplice, per identificazione permanente o temporanea su cavi, tubi e condotti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie