HELLERMANNTYTON Srl - HEE598-11402 AUTOLAMINANTE MANUALE BLU 19X51 120PZ - 598-11402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 6.1...12.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.1...12.1 mm
Breite - 19.05 mm
Farbe - mehrfarbig
Packung
120 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026295138
Artikelnummer
HEE598-11402
Herstellernummer
598-11402
Hersteller
HEE
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
6.1...12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1...12.1 mm
Breite:
19.05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


