HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-12188 ETICHETTA TERMICO NASTRO GRIGIO 40MM X 5 - 596-12188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Breite - 40 mm
Packung
2 ST
EAN
4031026541327
Artikelnummer
HEE596-12188
Herstellernummer
596-12188
Hersteller
HEE
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Breite:
40 mm
Halogenfrei:
nein
Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature. Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente con la taglierina delle stampanti HellermannTyton. Adatto anche a superfici irregolari. Buona resistenza in applicazioni all'esterno. Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di stoccaggio e barili.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


