Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-12181 ETICHETTA TERMICO NASTRO BLU 40MM X 50M - 596-12181

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - blau

  • Transparent - nein

  • Halogenfrei - nein

  • Länge - 50000 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4031026483047

Artikelnummer

HEE596-12181

Herstellernummer

596-12181

Hersteller

HEE

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Länge:

50000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

50000 mm

Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature. Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente con la taglierina delle stampanti HellermannTyton. Adatto anche a superfici irregolari. Buona resistenza in applicazioni all'esterno. Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di stoccaggio e barili.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie