Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-12168 ETICHETTA TERMICO NASTRO ROSSO 100MM X 5 - 596-12168

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Transparent - nein

  • Breite - 101.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026295534

Artikelnummer

HEE596-12168

Herstellernummer

596-12168

Hersteller

HEE

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Breite:

101.6 mm

Halogenfrei:

nein

Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature. Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente con la taglierina delle stampanti HellermannTyton. Adatto anche a superfici irregolari. Buona resistenza in applicazioni all'esterno. Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di stoccaggio e barili.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie