Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-01904 ETICHETTA AUTOLAMINANTE 32X135MM - 596-01904

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 14.01...30.24 mm

  • Breite - 31.75 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 650 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026622644

Artikelnummer

HEE596-01904

Herstellernummer

596-01904

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

14.01...30.24 mm

Breite:

31.75 mm

Farbe:

mehrfarbig

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Etichette autolaminanti in poliestere di elevata qualità. Adatte per l'identificazione di fili e cavi in ambienti aggressivi. Materiale flessibile ma resistente a strappi e impatti. Eccellente resistenza ad alcol, benzina, agenti pulenti e oli idraulici.Resistenti agli UV e alle variazioni termiche. Lamina trasparente già pretranciata per essere applicata a diametri di dimensioni inferiori. La lamina protettiva permette una eccellente protezione contro l'umidità e l'abrasione. I bordi arrotondati garantiscono una migliore adesione. Queste etichette autolaminanti sono ideali per identificare tubi flessibili e condotti in ambienti aggressivi. Helatag 1232 si compone di un'area stampabile bianca e di una sovralamina trasparente che protegge la stampa contro l'umidità, lo sporco, i detriti e l'abrasione meccanica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie