HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-00971 ETICHETTA TERMICO NASTRO ROSA 40MM X 50M - 596-00971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 40 mm
Packung
12 ST
EAN
4031026581019
Artikelnummer
HEE596-00971
Herstellernummer
596-00971
Hersteller
HEE
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
40 mm
Halogenfrei:
nein
Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature. Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente con la taglierina delle stampanti HellermannTyton. Adatto anche a superfici irregolari. Buona resistenza in applicazioni all'esterno. Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di stoccaggio e barili.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


