HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-03674 SEGNAFILI A CLIP WIC3-7 - 561-03674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4.3...5.3 mm
Länge - 3 mm
Breite - 8 mm
Farbe - gelb
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026210674
Artikelnummer
HEE561-03674
Herstellernummer
561-03674
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4.3...5.3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
rasten
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


