HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-03666 SEGNAFILI A CLIP WIC3-6 - 561-03666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 4.3...5.3 mm
Länge - 3 mm
Breite - 8 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026210575
Artikelnummer
HEE561-03666
Herstellernummer
561-03666
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4.3...5.3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


