HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-03655 SEGNAFILI A CLIP WIC3-5 - 561-03655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 4.3...5.3 mm
Länge - 3 mm
Breite - 8 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.01 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
WIC-Series
EAN
4031026210568
Artikelnummer
HEE561-03655
Herstellernummer
561-03655
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4.3...5.3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken











