Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-02655 SEGNAFILI A CLIP WIC2-5 - 561-02655

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2.8...3.8 mm

  • Länge - 3 mm

  • Breite - 5.6 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

WIC-Series

EAN

4031026210360

Artikelnummer

HEE561-02655

Herstellernummer

561-02655

Hersteller

HEE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2.8...3.8 mm

Länge:

3 mm

Breite:

5.6 mm

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Marcatore a scatto in nylon prestampato veloce e facile da usare . Ideale dove la terminazione è completata o per manutenzione e riparazione. I marcatori si bloccano insieme per garantire un perfetto allineamento del testo. Marcatori resistenti alle vibrazioni, i marcatori WIC si agganciano saldamente a fili e cavi. Lo strumento WIC contiene 20 marcatori WIC in tutte e quattro le misure. Il sistema di presa blocca i marcatori sul filo e resiste alla rotazione. Le più diffuse marcature a 2 cifre come L1, L2, L3, PE sono disponibili in giallo o con codice colore. Il colore del dispenser indica la dimensione del marcatore: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (nero), WIC3 (giallo). Sono disponibili due accessori per identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WIC-ACT-BK).. I segnafili WIC possono essere applicati manualmente o con l'ergonomico utensile applicatore WIC tool. Basta semplicemente inserire la striscia di segnafili all'interno dell'utensile applicatore, premere il segnafilisul cavo, girare ed applicare il successivo. Una volta applicati tutti i segnafili farli scorrere uno vicino all'altro per agganciarli tra loro. I marcacavi per la fibra devono essere applicati a mano. I due accessori WICA (pag. 496) sono ideali per identificare cavi con diametri maggiori (6mm²-95mm²)