HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-02644 SEGNAFILI A CLIP WIC2-4 - 561-02644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2.8...3.8 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5.6 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026210353
Artikelnummer
HEE561-02644
Herstellernummer
561-02644
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.8...3.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5.6 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


