HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-02611 SEGNAFILI A CLIP WIC2-1 - 561-02611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.8...3.8 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5.6 mm
Farbe - braun
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026210322
Artikelnummer
HEE561-02611
Herstellernummer
561-02611
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.8...3.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5.6 mm
Farbe:
braun
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
rasten
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


