HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-01714 SEGNAFILI A CLIP WIC1-- - 561-01714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2...2.8 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026215563
Artikelnummer
HEE561-01714
Herstellernummer
561-01714
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2...2.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
stecken
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


