HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-01124 SEGNAFILI A CLIP WIC1-L - 561-01124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...2.8 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5 mm
Farbe - gelb
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026213835
Artikelnummer
HEE561-01124
Herstellernummer
561-01124
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...2.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
rasten
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


