HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-00644 SEGNAFILI A CLIP WIC0-4 - 561-00644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.8...2.2 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4031026472621
Artikelnummer
HEE561-00644
Herstellernummer
561-00644
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.8...2.2 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten









