HELLERMANNTYTON Srl - HEE561-00600 SEGNAFILI A CLIP WIC0-0 - 561-00600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.8...2.2 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5 mm
Farbe - schwarz
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026472584
Artikelnummer
HEE561-00600
Herstellernummer
561-00600
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.8...2.2 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
rasten
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


